Motion
16633
6353 Écran solaire en vaporisateur FPS 50 5.5oz à FPS 50
N° D’ARTICLE MI11665244
N° MFR16633
Prix16.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6353 Écran solaire en vaporisateur FPS 50 5.5oz à FPS 50
N° D’ARTICLE MI11665244
N° MFR16633
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
Prix16.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Célibataire

Détails

  • Couleur
    FPS 50
  • Description
    6353 Écran solaire en vaporisateur FPS 50 5.5oz à FPS 50
  • Groupe et classe
    Protection de la peau
  • Comprend
    1 vaporisateur d’écran solaire
  • Gamme de produits
    Krewd
  • Type de produit
    Écran solaire et écran solaire
  • Série
    Écran solaire
  • CUP_NON
    720476166337

Aperçu

Description du fabricant
16633 5.5OZ - VAPORISATEUR D’ÉCRAN SOLAIRE SPF 50
  • L’écran solaire en vaporisateur KREW’d® 6353 FPS 50 (canette de 5.5oz vaporisateurs) offre une protection à large spectre sûre et efficace contre les coups de soleil. Il s’agit d’un écran solaire résistant à l’eau et à la transpiration pendant 80 minutes. Cet écran solaire approuvé par la FDA est offert dans un contenant de 5.5oz vaporisateurs pour une application rapide et facile d’une protection FPS 50 contre les rayons UVA et UVB, qui peuvent causer le cancer de la peau.  KREW’d® est une formule sportive résistante à l’eau qui offre une couverture uniforme pour une meilleure protection. Il est léger, non gras, pénètre rapidement et ne contient pas de parabènes/phtalates ni d’octinoxate/oxybenzone.    Slather. Travailler. Répéter. Des dommages à la peau peuvent survenir toute l’année après l’exposition au soleil. L’écran solaire doit être appliqué uniformément et en profondeur sur la peau exposée. Nous vous recommandons d’appliquer généreusement 15 minutes avant d’aller au soleil pour permettre à l’écran solaire de se lier complètement à la peau. Appliquer de nouveau toutes les 2 heures ou au besoin. L’application est rapide et facile grâce à la formule de pulvérisation transparente.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté