Motion
THT-5-422-10
Seau de palan en toile à mousqueton pivotant gris 5940 L
N° D’ARTICLE MI11665390
N° MFRTHT-5-422-10
Prix203.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Seau de palan en toile à mousqueton pivotant gris 5940 L
N° D’ARTICLE MI11665390
N° MFRTHT-5-422-10
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
Prix203.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    12.5in P x 17in H (32cm x 43
  • Hauteur
    4 po
  • Longueur
    14 po
  • Taille
    L
  • Largeur
    14 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Description
    Seau de palan en toile à mousqueton pivotant gris 5940 L
  • Caractéristiques et avantages
    Seau inférieur en toile de cuir synthétique de 24 oz durable avec drains pluviaux. Poignée en sangle pour plus de résistance et de durabilité avec mousqueton pivotant à double action avec œillet captif.
  • Groupe et classe
    Rangement de l’équipement et des outils
  • Comprend
    1 seau
  • Gamme de produits
    Arsenal
  • Série
    Seaux de levage
  • CUP_NON
    720476149408

Aperçu

Description du fabricant
14940 PALAN À TOILE À MOUSQUETON PIVOTANT B
  • Seau inférieur en toile de cuir synthétique de 24 oz durable avec drains pluviaux. Poignée en sangle pour plus de résistance et de durabilité avec mousqueton pivotant à double action avec œillet captif.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté