Motion
14840
Sac à outils - Toile, cuir synthétique, matériau en nickel, nombre de compartiments : 1, gris
N° D’ARTICLE MI11665391
N° MFR14840
Prix200.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Sac à outils - Toile, cuir synthétique, matériau en nickel, nombre de compartiments : 1, gris
N° D’ARTICLE MI11665391
N° MFR14840
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
Prix200.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    12.5in P x 17in H (32cm x 43
  • Hauteur
    4 po
  • Longueur
    14 po
  • Taille
    L
  • Largeur
    14 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Description
    Seau pivotant en toile à mousqueton gris 5940T L avec dessus
  • Caractéristiques et avantages
    Seau inférieur en toile de cuir synthétique de 24 oz durable avec drains pluviaux. Poignée en sangle pour plus de résistance et de durabilité avec mousqueton pivotant à double action avec œillet captif. Comprend un haut de sécurité amovible.
  • Groupe et classe
    Rangement de l’équipement et des outils
  • Comprend
    1 seau avec dessus
  • Matériel
    Toile, nickel, cuir synthétique
  • Nombre de compartiments
    1
  • Gamme de produits
    Arsenal
  • Série
    Seaux de levage
  • CUP_NON
    720476148401

Aperçu

Description du fabricant
14840 PALAN À TOILE À MOUSQUETON PIVOTANT B
  • Seau inférieur en toile de cuir synthétique de 24 oz durable avec drains pluviaux. Poignée en sangle pour plus de résistance et de durabilité avec mousqueton pivotant à double action avec œillet captif. Comprend un haut de sécurité amovible.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté