Motion
17595
Gants de travail et usage général - taille TG ou taille 10 , avec revêtement en nitrile, poignet élastique, calibre 10 , coton, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI11665712
N° MFR17595
Prix48.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail et usage général - taille TG ou taille 10 , avec revêtement en nitrile, poignet élastique, calibre 10 , coton, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI11665712
N° MFR17595
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
Prix48.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur  
    5.5 po
  • Taille pour homme
    XL
  • Taille
    XL
  • Taille pour femmes
    XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Doigts précourbés, tricot sans couture, lavable
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Rivetage, ponçage, ébavurage, démolition, forage/exploitation minière, raffinage du pétrole et du gaz, construction lourde, assemblage/fabrication
  • Matériau arrière
    Coton et mélange de coton, tricot de nylon
  • Conception enduite
    Enduit de palmier
  • Couverture du revêtement
    Enduit de palmier
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    JPN
  • Style revers
    Poignet élastique
  • Type de poignet
    Poignet élastique
  • Description
    Gants légers anti-vibrations certifiés noirs 9003 XL
  • Mot-clé de description
    Antivibrations
  • Type de service
    Service léger
  • Approuvé par la FDA
    Non
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Motif de prise
    Lisse
  • Groupe et classe
    Gants
  • Type de main
    Paire
  • Comprend
    1 paire de gants
  • Utilisation dans l’industrie
    Entretien, fabrication, assemblage, construction
  • Isolé
    Non
  • Jauge de tricot
    10
  • Capacité de blanchiment
    Lavable à la machine
  • Couleur du ligneur
    Noir
  • Matériau de la doublure
    Coton, mélange de nylon
  • Matériau de la doublure
    Mélange de coton
  • Coutures de doublure
    Sans coutures
  • Non pelucheux
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    17595
  • Matériel
    Coton, nylon
  • Type de produit
    Gants tout usage
  • Caractéristiques de la paume
    Rembourré
  • Gamme de produits
    ProFlex
  • Type de protection
    Vibration, choc, impact
  • Code PSC
    8415
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    Anti-vibration
  • Normes respectées
    EN ISO 10819, 2013
  • Dissipation statique
    Non
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Type
    Anti-vibration
  • CUP_NON
    720476175957

Aperçu

Description du fabricant
17595 GANTS LÉGERS CERTIFIÉS
  • Les gants antivibrations légers certifiés ProFlex® 9003 sont certifiés selon la norme EN ISO 10819 : 2013 antivibrations, conçus avec un coussinet de paume unique en caoutchouc chloroprène et une construction en tricot de coton/nylon de calibre 10 extrêmement léger pour un ajustement confortable, une dextérité imbattable et une respirabilité ultime. La conception précourbée s’adapte à la forme naturelle de votre main pour une plus grande flexibilité et moins de fatigue pendant le travail. Testé par des tiers et certifié pour répondre aux exigences de la norme EN ISO 10819 : 2013 Anti-vibrations pour une protection maximale contre les dommages permanents que peuvent causer les vibrations, les chocs et les chocs de la paume. Ces gants de protection sont parfaits pour le rivetage, le ponçage, l’ébavurage, la démolition, le perçage/l’extraction, le raffinage du pétrole/gaz, la construction lourde, l’assemblage/la fabrication, et plus encore.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté