Motion
25567
Parka thermique matelassé à haute visibilité 8384 3XL Lime Type R Classe 3
N° D’ARTICLE MI11666069
N° MFR25567
Prix117.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Parka thermique matelassé à haute visibilité 8384 3XL Lime Type R Classe 3
N° D’ARTICLE MI11666069
N° MFR25567
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
Prix117.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    38.5 po
  • Taille
    3XL

Détails

  • Couleur
    Lime
  • Pays d’origine
    CHN
  • Description
    Parka thermique matelassé à haute visibilité 8384 3XL Lime Type R Classe 3
  • Groupe et classe
    Vêtements haute visibilité
  • Comprend
    1 veste
  • Gamme de produits
    GloWear
  • Série
    Vestes
  • CUP_NON
    720476255673

Aperçu

Description du fabricant
25567 TYPE R CLASSE 3 HI-VIS MATELASSÉ THER
  • Le blouson matelassé thermique haute visibilité GloWear® 8384 Type R Classe 3 est le blouson d’hiver chaud idéal pour la sécurité au travail. Cette veste à haute visibilité de type R est dotée d’un intérieur isolé en molleton pour plus de chaleur dans des conditions glaciales. Ce vêtement de travail d’hiver est doté d’une isolation thermique 160g et de molleton, qui retient la chaleur corporelle pour vous garder au chaud par temps froid. La coquille extérieure en polyester oxford 300D avec revêtement en PU résiste à l’eau et au vent, pour un confort sec toute la journée. Les panneaux noirs cachent la saleté et l’usure. Les poignets sont dotés de sangles à boucles et à crochets pour sceller le froid. POCHES & ACCESSOIRES Comprend des poches avant extérieures avec rabats à bouton-pression, une poche de poitrine pour téléphone cellulaire combinée, une poche pour stylo à deux fentes sur le bras et des languettes pour microphone double pour couper les radios. Conforme à la norme ANSI Cette couche réfléchissante est un vêtement de classe 3 et comporte des bandes réfléchissantes conformes à la norme ANSI 2 pour une visibilité nocturne. Cette jaquette de sécurité haute visibilité est classée Type R Classe 3 pour une visibilité accrue.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté