Motion
11118
Support dorsal élastique profilé 7.5 Dos
N° D’ARTICLE MI11666500
N° MFR11118
Prix36.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Support dorsal élastique profilé 7.5 Dos
N° D’ARTICLE MI11666500
N° MFR11118
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
Prix36.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille maximale
    58.0000 po | 147 cm
  • Taille minimale
    25.0000 po | 64 cm
  • Taille
    4XL
  • Taille
    25 à 58 po

Détails

  • Type de fermeture de courroie
    Crochet et boucle
  • Matériau de la courroie
    Élastique
  • Type de fermeture
    Crochet et boucle
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    MMR
  • Description
    Support arrière élastique noir 1625 4XL
  • Groupe et classe
    Soutiens
  • Comprend
    1 Soutien du dos
  • Gamme de produits
    ProFlex
  • Types de produits
    Support dorsal
  • Série
    Supports de dossier
  • Style de sangle
    Style de bretelles
  • Type de suspension
    Réglable
  • CUP_NON
    720476111184

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORT DE DOS ÉLASTIQUE 11118
  • L’orthèse de support dorsale élastique ProFlex® 1625 est conçue pour rappeler aux travailleurs les techniques de levage appropriées tout en améliorant la pression intra-abdominale du corps, éloignant ainsi le stress de la colonne vertébrale pour soulager les maux de dos. Le corps entièrement élastique de qualité supérieure 7.5in /19cm offre un soutien extra ferme pour aider à réduire la tension lombaire et à traiter les maux de dos chroniques. Le panneau avant profilé à coupe haute est conçu pour un ajustement confortable et est idéal pour le levage au-dessus de la tête. Le polypropylène non conducteur reste pour une intégrité durable et la sangle de chenille en caoutchouc à l’intérieur empêche la courroie de remonter. TAILLE Le support doit s’ajuster parfaitement autour de vos hanches avec l’avant de la largeur des deux doigts du support sous votre nombril. Une fermeture à boucles et à crochets facile à utiliser maintient la ceinture solidement attachée pendant l’utilisation et peut être portée par-dessus ou sous les vêtements. Ajustez les bretelles pour qu’elles s’ajustent solidement à vos épaules sans causer de tension.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté