Motion
DW47944

DEWALT
DW47944

Lames diamantées segmentées en asphalte XP4
N° D’ARTICLE MI11667580
N° MFRDW47944
Prix181.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW47944

Lames diamantées segmentées en asphalte XP4
N° D’ARTICLE MI11667580
N° MFRDW47944
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
Prix181.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0,875 po
  • Diamètre de la lame
    9 po
  • Épaisseur de la lame
    0.1 po
  • Contenu
    1 lame
  • Poids de l’outil
    1.47 lb

Détails

  • Matériau de la lame
    Diamant
  • À utiliser sur
    Asphalte / Béton vert
  • Rpm max.
    6600
  • Type de jante
    Segmenté
  • Ensemble ou Individuel
    Individuel

Aperçu

Description du fabricant
DW47944 9IN SEGMENTÉ XP4 ASPHALTE
  • Conçu pour les travaux exigeants de coupe d’asphalte et de béton vert. Augmentez la durabilité avec des segments de chute soudés au laser qui offrent une protection contre les coupures. Obtenez une haute performance grâce à une matrice renforcée au carbure de tungstène qui augmente la force de liaison du diamant*.
  • Effectuez des coupes rapides dans les applications difficiles. Coupez rapidement à l’aide de goulots profonds en forme de U qui éliminent efficacement les débris.
  • Lignes droites. Coupes profondes. Faites des coupes droites avec un noyau en acier à haute teneur en alliage.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté