Motion
DCKO215M1

DEWALT
DCKO215M1

Ensemble de coupe-herbe à fil et de souffleur sans balais 20V MAX* XR
N° D’ARTICLE MI11667604
N° MFRDCKO215M1
Prix404.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCKO215M1

Ensemble de coupe-herbe à fil et de souffleur sans balais 20V MAX* XR
N° D’ARTICLE MI11667604
N° MFRDCKO215M1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix404.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    4.0 Ah
  • Temps de charge
    1 heure
  • Contenu
    (1) 0.080 po Ligne préenroulé dans bobine, (1) batterie au lithium-ion 20V MAX* 4.0Ah , (1) chargeur, (1) embout concentrateur, (1) souffleur DCBL722 , (1) taille-bordures DCST925

Détails

  • Accessoires inclus
    Oui
  • Piles incluses
    1
  • Type de batterie
    Lithium-ion (Li-ion)
  • Tension de la batterie
    20
  • Boîtier inclus
    Non
  • Chargeur inclus
    Oui
  • Certifié CSA
    Non
  • Homologué ETL
    Non
  • Revêtement de finition
    Jaune/Noir
  • Source d’alimentation
    Électrique
  • Spécifications
    Tondeuse à fil et souffleur
  • Type d’outil
    Tondeuse à fil et souffleur
  • Outils inclus
    DCST925 et DCBL722
  • Homologué UL
    Oui
  • CUP_NON
    885911740814

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE COMBINÉ DCKO215M1 DEWALT DCST925 ET DCB
  • COUPE EFFICACE : Le coupe-herbe à fil a une tige de coupe de 13 po avec une ligne de 0.080 po
  • PUISSANCE AJOUTÉE : le coupe-herbe à fil est équipé d’une gâchette à vitesse variable pour une durée de fonctionnement prolongée
  • PUISSANCE PAR LA SURAUGMENTATION : le coupe-herbe à fil est doté d’une conception de transmission à engrenages pour s’attaquer efficacement à la surcroissance

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté