Spécifications
Détails
- Ampère-heure3
- Type de batterieLithium-ion
- Tension de la batterie12 V
- Chargeur inclusNon
- CouleurJaune/Noir
- Comp.Outils 12V MAX*
- Matériau du boîtierPlastique
- Accessoires inclusAucun étui inclus
- Nombre de piles1
- RechargeableOui
- CUP_NON885911729208
- GarantieGarantie limitée de 2 ans/contrat de service gratuit de 2 ans/garantie de remboursement de 90 jours
Aperçu
- DÉPLACEZ-VOUS DANS LES ESPACES DE TRAVAIL AVEC FACILITÉ grâce à la conception compacte et légère de la batterie
- ÉTAT DE CHARGE FACILEMENT VISIBLE avec indicateur de jauge de carburant 3-LED
- HAUTE COMPATIBILITÉ : La batterie polyvalente peut être utilisée avec tous les outils et chargeurs DEWALT et Mac Tools 12V MAX*
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire