Motion
DCB205G  20V MAXIMUM DE PÂTE 5AH RÉSISTANTE À L’HUILE

DEWALT
DCB205G 20V MAX OIL-RESISTANT 5AH BATTER

Pile 20V MAX* résistante à l'huile 5.0Ah
N° D’ARTICLE MI11667626
N° MFRDCB205G 20V MAX OIL-RESISTANT 5AH BATTER
Prix390.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCB205G 20V MAX OIL-RESISTANT 5AH BATTER

Pile 20V MAX* résistante à l'huile 5.0Ah
N° D’ARTICLE MI11667626
N° MFRDCB205G 20V MAX OIL-RESISTANT 5AH BATTER
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
Prix390.05 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Ampère-heure
    5
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Tension de la batterie
    20 V
  • Chargeur inclus
    Non
  • Couleur
    Jaune/Noir
  • Comp.
    Outils 20V MAX*
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Accessoires inclus
    Aucun étui inclus
  • Nombre de piles
    1
  • Rechargeable
    Oui
  • CUP_NON
    885911729239
  • Garantie
    Garantie limitée de 2 ans/contrat de service gratuit de 2 ans/garantie de remboursement de 90 jours

Aperçu

Description du fabricant
DCB205G 20V MAXIMUM DE PÂTE 5AH RÉSISTANTE À L’HUILE
  • DURÉE DE FONCTIONNEMENT PROLONGÉE de vos outils 20V MAX* avec 5.0Ah de puissance
  • ÉTAT DE CHARGE FACILEMENT VISIBLE avec indicateur de jauge de carburant 3-LED
  • COMPATIBILITÉ LARGE : La batterie peut être utilisée avec tous les outils et chargeurs DEWALT et Mac Tools 12V MAX*

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon