Motion
DCK302P2

DEWALT
DCK302P2

Trousse automobile 3 3-Tool sans balais 20V MAX* XR
N° D’ARTICLE MI11667693
N° MFRDCK302P2
Prix745.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCK302P2

Trousse automobile 3 3-Tool sans balais 20V MAX* XR
N° D’ARTICLE MI11667693
N° MFRDCK302P2
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
Prix745.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    (1) Chargeur rapide de DCB118 8 A, (1) DCF890 20V MAX* XR 3/8 po Clé à chocs, (1) lampe de travail à DEL DCL050 20V MAX*, (2) pile DCB205 20V MAX* XR 5Ah , (1) DCF894 20V MAX* XR 1/2 po Clé à chocs sans fil de gamme moyenne

Détails

  • Piles incluses
    2
  • Tension de la batterie
    20
  • Changement de lame
    Sans clé
  • Boîtier inclus
    Non
  • Chargeur inclus
    Oui
  • Sans fil ou avec fil
    Sans fil
  • Certifié CSA
    Non
  • Homologué ETL
    Non
  • Revêtement de finition
    Jaune/Noir
  • Source d’alimentation
    Électrique
  • Outils inclus
    3
  • Homologué UL
    Oui
  • CUP_NON
    885911735032
  • Garantie
    Garantie limitée de 3 ans/contrat de service gratuit de 1 an/garantie de remboursement de 90 jours

Aperçu

Description du fabricant
3 3-KIT AUTOMOBILES DCK302P2 20V MAX XR
  • DCF894 : Polyvalence d’application optimisée avec réglages à 3 vitesses
  • DCF894 : Prévenez le serrage excessif et le ruissellement grâce à la commande de la clé de précision .
  • DCF894 : Conception compacte et légère pour plus de confort lorsque vous travaillez dans des espaces restreints
  • DCL050 : Polyvalence pour éclairer les surfaces de travail avec une tête pivotante de 140 degrés
  • 20V MAX; la tension initiale maximale de la batterie (mesurée sans charge de travail) est de 20 volts; la tension nominale est de 18 volts

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté