Motion
LXAR6110CT
Lame de scie alternative - métal moyen, métal épais et métal non ferreux, TPI : 10, 6.0000 po de long
N° D’ARTICLE MI11667916
N° MFRLXAR6110CT
Prix90.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lame de scie alternative - métal moyen, métal épais et métal non ferreux, TPI : 10, 6.0000 po de long
N° D’ARTICLE MI11667916
N° MFRLXAR6110CT
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
Prix90.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    6 po
  • Épaisseur de la lame
    0.05 po
  • Largeur de lame
    1 po
  • Contenu
    5 lames
  • Longueur
    6.0000 po
  • Dents par pouce
    0
  • Largeur
    0.0500 po

Détails

  • Application
    Métal épais, Métal moyen, Acier inoxydable et Fire Rescue
  • Matériau de la lame
    Bimétal
  • Type de lame
    Scie alternative
  • Matériau de coupe
    Métal moyen, métal épais et métal non ferreux
  • Espacement progressif des dents de la lame
    Non
  • Ensemble ou Individuel
    Individuel
  • Tpi
    10
  • CUP_NON
    885911645645

Aperçu

Description du fabricant
RECETTES LXAR6110CT 6110RCT 6 X 1 X 050 X
  • Durée de vie jusqu’à 50X  : Le carbure haute performance est soudé au bord tranchant pour plus de durabilité et pour aider à prévenir la perte de dents
  • COUPES RAPIDES POUR LES APPLICATIONS DE COUPE DE MÉTAL EXIGÉES : Le revêtement en titane rend les dents plus résistantes à l’usure, afin qu’elles restent tranchantes pour des coupes plus rapides
  • COUPES DROITES DANS DES MATÉRIAUX DE GRAND DIAMÈTRE : Profil de lame haut et épais conçu pour offrir des coupes droites et une longue durée de vie

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon