Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame6 po, 9 po
- Épaisseur de la lame0,050, 0,051, 0,052 po
- Contenu1-656RCT, 1-6108RCT, 1-6110RCT, 1-956RCT, 1-9108RCT
- Longueur6.0000 po
- Largeur1.0000 po
Détails
- ApplicationEmpiècement cloué, bois, métal épais, fonte et acier inoxydable
- Matériau de la lameEmbout de carbure
- Type de lameScie alternative
- Matériau de coupeBois incrusté de clous, métal épais, fonte et acier inoxydable
- Coupe de matériauMétal
- Espacement progressif des dents de la lameNon
- Ensemble ou IndividuelDéfinir
- Tpi6
- CUP_NON885911645713
Aperçu
- Carbure effiloché pour le meilleur rendement dans les applications de coupe de métal et le bois clouté
- DURÉE DE VIE JUSQU’À 50X : Le carbure haute performance est soudé au bord tranchant pour plus de durabilité et pour aider à prévenir la perte de dents
- CONÇU POUR LA PERFORMANCE : Chaque dent est broyée avec précision pour couper une vaste gamme de matériaux