Motion
PCFP3KIT  3 TL COMBO-BN200SB, FN250SB, PI

Porter Cable
PCFP3KIT 3 TL COMBO-BN200SB, FN250SB, PI

Trousse 3-Nailer
N° D’ARTICLE MI11667941
N° MFRPCFP3KIT 3 TL COMBO-BN200SB, FN250SB, PI
Prix781.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Porter Cable
PCFP3KIT 3 TL COMBO-BN200SB, FN250SB, PI

Trousse 3-Nailer
N° D’ARTICLE MI11667941
N° MFRPCFP3KIT 3 TL COMBO-BN200SB, FN250SB, PI
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
Prix781.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du compresseur
    34 lb
  • Contenu
    (1) Flexible d'air de 25 ft., 1/4 in. avec coupleur et bouchon, (1) BN200SB : 18 Ga. 2 in. Brad Nailer, (1) compresseur à crêpes de C2002 6 gal. 150 psi, (1) FN250SB : 16 Ga. 2-1/2 in. Cloueuse de finition, (1) PIN138 : 23 Ga 1-3/8 po Cloueuse à broche
  • Hauteur
    18.5 po
  • Longueur
    18 po
  • Largeur
    18 po

Détails

  • Intensité
    10 A
  • Boîtier inclus
    Non
  • Sans fil ou avec fil
    Avec cordon
  • Certifié CSA
    Non
  • Homologué ETL
    Non
  • Revêtement de finition
    Rouge/Noir
  • Puissance
    0,8 hp
  • Manomètre
    Oui
  • Pression nominale
    150 psi
  • Capacité du réservoir
    6 gal (É.-U.)
  • Matériau du réservoir
    Acier
  • Type de réservoir
    Portable
  • Homologué UL
    Oui
  • CUP_NON
    885911698900
  • Tension nominale
    120 V
  • Garantie
    Garantie limitée de 3 ans/contrat de service gratuit de 1 an/garantie de remboursement de 90 jours

Aperçu

Description du fabricant
PCFP3KIT 3 TL COMBO-BN200SB, FN250SB, PI
  • Le carénage C2002 offre une meilleure protection et portabilité
  • C2002 a 2.6 pi3/min à 90 psi, ce qui permet un temps de récupération rapide du compresseur, par ISO1217
  • C2002 se transporte facilement à seulement 30 lb.
  • PIN138 utilise des clous sans tête de calibre 23 et des clous à épingle à tête légère de 5/8 po à 1-3/8 po de longueur

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif