Spécifications
Dimensions
- Diamètre du baril13/64 po
- Longueur du baril3-1/4 po
- Diamètre de la tête13/32 po
- Longueur de vis3/8 po
- Profondeur du filetage3/8 po
- Taille du filetage#8-32
Détails
- Type de lecteurAucun
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de têteLiaison
- MatérielAluminium
- Type de boulon sexuelBaril
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- L’aluminium a un rapport résistance-poids élevé et est résistant à l’usure, non magnétique et conducteur
- Il est plus facile à former et à machiner que l’acier et est naturellement non corrosif
- Les fixations sans entraînement ont des têtes lisses
- Ils sont entraînés par l’extrémité opposée à la tête de fixation.