Motion
00293480

Made in USA
00293480

Cylindre à filetage n° 10-24 , empreinte fendue/cruciforme, boulon Sex en acier et poteau de fixation, fini galvanisé, baril de 1-1/4 po de long
N° D’ARTICLE MI11669142
N° MFR00293480
Prix0.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00293480

Cylindre à filetage n° 10-24 , empreinte fendue/cruciforme, boulon Sex en acier et poteau de fixation, fini galvanisé, baril de 1-1/4 po de long
N° D’ARTICLE MI11669142
N° MFR00293480

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    1/4 po
  • Longueur du baril
    1-1/4 po
  • Diamètre de la tête
    7/16 po
  • Profondeur du filetage
    3/8 po
  • Taille du filetage
    #10-24

Détails

  • Type de lecteur
    Fentelé/Phillips
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Liaison
  • Matériel
    Acier
  • Type de boulon sexuel
    Baril
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
FENTE 00293480 00293480 1/4 X 1-1/4 10-24
  • Les types de variateurs combinés à fentes/cruciformes sont utilisés avec un tournevis à fentes ou Phillips
  • Ils combinent la fente linéaire des types de têtes fendues avec la fente transversale des types de têtes Phillips
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.