Motion
00332197

Made in USA
00332197

Limite de charge de 36,000 lb, diam. filetée de 2 po, reprise de 6 po, tronçon en acier et tronçon de Turnbuckle-11-1/4 po de longueur de corps, longueur de cou de 2-7/16 po, longueur fermée de 22 po
N° D’ARTICLE MI11669199
N° MFR00332197
Prix402.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00332197

Limite de charge de 36,000 lb, diam. filetée de 2 po, reprise de 6 po, tronçon en acier et tronçon de Turnbuckle-11-1/4 po de longueur de corps, longueur de cou de 2-7/16 po, longueur fermée de 22 po
N° D’ARTICLE MI11669199
N° MFR00332197

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix402.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    11-1/4 po
  • Longueur fermée
    22 po
  • Longueur du cou
    2-7/16 po
  • Longueur du talon
    11 po
  • Longueur de prise en charge
    6 po
  • Diamètre du filetage
    2 po
  • Longueur du filetage
    6-1/4 po
  • Taille du filetage
    2 - 4-1/2 po

Détails

  • Finition/revêtement de carrosserie
    Sans revêtement
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau des raccords
    Acier
  • Capacité de charge
    36000 lb
  • Qualité du matériel
    1035
  • Type
    Talon et Talon

Aperçu

Description du fabricant
00332197 00332197 2-4 X 6 BOUCLE TOURNÉE FO
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
  • Les types de tronçon et de tronçon ont des tiges qui ne sont filetées que sur l’intérieur du corps du tendeur
  • Ils ont des extrémités non filetées et aucun connecteur.