Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure3 po
- Longueur de la bobine10.5000
- Taille du tableau de bord du tuyau16
- Diamètre intérieur1 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1 po
- Diamètre extérieur1-29/64 po
- Longueur totale48 po
- Taille du filetage1-5/16-12
Détails
- CouleurNoir
- Mot-clé de description250.00 psi
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc nitrile
- Type de renfort de tuyauTextile
- MatérielCaoutchouc nitrile
- Pression de service250 psi