Motion
00450452

Made in USA
00450452

Largeur de tête de 2 po, 12 po OAL, ciseau à détartrer; entraînement rond, tige ronde, acier allié
N° D’ARTICLE MI11669611
N° MFR00450452
Prix49.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00450452

Largeur de tête de 2 po, 12 po OAL, ciseau à détartrer; entraînement rond, tige ronde, acier allié
N° D’ARTICLE MI11669611
N° MFR00450452

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix49.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la tête
    2 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Diamètre de la tige
    0.6800 po, 17.30 mm

Détails

  • Matériel
    Acier allié
  • Code PSC
    5130
  • Forme de tige
    Ronde
  • Type
    Burin de détartrage

Aperçu

Description du fabricant
00450452 00450452 RSOC 2" W. CHISEL 12 U