Motion
00450460

Made in USA
00450460

Largeur de tête de 3 po, OAL de 9 po, ciseau à détartrer; tige Diam de 0.68 po, entraînement rond, tige ronde, acier allié
N° D’ARTICLE MI11669612
N° MFR00450460
Prix44.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00450460

Largeur de tête de 3 po, OAL de 9 po, ciseau à détartrer; tige Diam de 0.68 po, entraînement rond, tige ronde, acier allié
N° D’ARTICLE MI11669612
N° MFR00450460

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix44.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la tête
    3 po
  • Longueur totale
    9 po
  • Diamètre de la tige
    0.680 po, 17.27 mm

Détails

  • Matériel
    Acier allié
  • Code PSC
    5130
  • Forme de tige
    Ronde
  • Type
    Burin de détartrage

Aperçu

Description du fabricant
00450460 00450460 RSOC 3" AVEC CISEAU 9 US