Motion
00468322

Made in USA
00468322

Diam 1/4 po coupé, 6mm tiges Diam, extrémité de rayon de trépan ovale à coupe unique en carbure, OAL 2 po, LOC 3/8 po
N° D’ARTICLE MI11669740
N° MFR00468322
Prix24.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00468322

Diam 1/4 po coupé, 6mm tiges Diam, extrémité de rayon de trépan ovale à coupe unique en carbure, OAL 2 po, LOC 3/8 po
N° D’ARTICLE MI11669740
N° MFR00468322

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    3/8 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Diamètre de la tige
    6.0 mm

Détails

  • Matériau de la tête
    Carbure

Aperçu

Description du fabricant
00468322 00468322 1/4 X3/8 6MM SH MÉTRIQUE
  • Les bavures à coupe simple sont conçues avec des cannelures en spirale à droite conçues pour un retrait rapide des pièces, laissant un fini plus rugueux que les bavures à coupe double
  • Ils peuvent être utilisés sur l’acier, l’acier inoxydable, la fonte et les matériaux non ferreux.