Motion
01255041

Made in USA
01255041

1/4 à 3/4 po, pointe 118°, fini brillant, ensemble de mèches pour marteau à pointe en carbure; 6 pièces, pointe standard, tige droite
N° D’ARTICLE MI11671390
N° MFR01255041
Prix47.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01255041

1/4 à 3/4 po, pointe 118°, fini brillant, ensemble de mèches pour marteau à pointe en carbure; 6 pièces, pointe standard, tige droite
N° D’ARTICLE MI11671390
N° MFR01255041

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix47.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 1/2 po, 5/8 po, 3/4 po
  • Angle de la pointe de forage
    118

Détails

  • Fini de mèche
    Lumineux
  • Matériau de la mèche
    Embout de carbure
  • Nombre de pièces
    6
  • Type de point
    Standard
  • Code PSC
    5133
  • L’ensemble comprend
    (6) Perceuses à maçonnerie
  • Type de tige
    Droit
  • Matériau de l’unité de stockage
    Métal
  • Type d’unité de stockage
    Cas
  • À travers le liquide de refroidissement
    Non

Aperçu

Description du fabricant
01255041 01255041 1/4-3/4 PO 6PC.N° DE RÉGLAGE 4
  • Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse. Il offre une bonne résistance à la chaleur et à l’usure.
  • Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales. La tige est plus petite que le diamètre de la mèche. Ils sont utilisés avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.