Motion
01381441

Made in USA
01381441

Jeu de clés hexagonales à poignée en T de 7 pièces; gamme de clés hexagonales de 2 à 8mm, OAL de 7 po, acier Chromalloy
N° D’ARTICLE MI11671528
N° MFR01381441
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01381441

Jeu de clés hexagonales à poignée en T de 7 pièces; gamme de clés hexagonales de 2 à 8mm, OAL de 7 po, acier Chromalloy
N° D’ARTICLE MI11671528
N° MFR01381441
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm
  • Gamme de tailles hexagonales
    2 - 8 mm
  • Longueur sous la tête
    6 po
  • Taille hexagonale métrique
    2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8
  • Longueur totale
    7 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Poignée en T avec poignée coussinée
  • Couleur
    Bleu, or, noir
  • Type de contenant
    Support
  • Caractéristiques et avantages
    La poignée en T fournit un couple maximal nécessaire pour l’insertion/extraction des vis. La poignée en acier solide est robuste et génère un effet de volant pour une insertion et un retrait rapides des vis.
  • Type de poignée
    Poignée en T
  • Matériel
    Acier chromalloy
  • Type de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    7
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Hexagonales

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE 01381441 01381441 7PC 2MM-8MM X 6 BT
  • La poignée en T fournit un couple maximal nécessaire pour l’insertion/extraction des vis. La poignée en acier solide est robuste et génère un effet de volant pour une insertion et un retrait rapides des vis.