Motion
01412725

Made in USA
01412725

6 pi de long, 3/8 po de diamètre extérieur, 316 Tube en acier inoxydable Épaisseur du mur 0.035 po
N° D’ARTICLE MI11671550
N° MFR01412725
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01412725

6 pi de long, 3/8 po de diamètre extérieur, 316 Tube en acier inoxydable Épaisseur du mur 0.035 po
N° D’ARTICLE MI11671550
N° MFR01412725
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.3050 po
  • Longueur
    6 pi
  • Diamètre extérieur
    3/8 po
  • Diamètre intérieur du tube
    0.3050 po
  • Épaisseur du mur
    0.0350 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type
    Soudé

Aperçu

Description du fabricant
01412725 01412725 3/8 x 0,035(6-7FT LGTH)

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif