Spécifications
Dimensions
- Diamètre d'alésoir le plus grand0.5010 po
- Diamètre de l’alésoir0.1240 po, 0.1260 po, 0.1865 po, 0.1885 po, 0.2490 po, 0.2510 po, 0.3125 po, 0.3135 po, 0.3740 po, 0.3760 po, 0.4365 po, 0.4385 po, 0.4990 po, 0.5010 po
- Diamètre d'alésoir le plus petit0.1240 po
- Type d'alésoir à diamètre variableAucun
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionLumineux
- Type de cannelureDroit
- ComprendAlésoir sous-dimensionné
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de pièces14
- L’ensemble comprend(14) Alésoirs de mandrin
- Type de tigeDroit
- Matériau de l’unité de stockageBois
- Type d’unité de stockageCas
Aperçu
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
- Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
- Les cannelures droites sont les plus courantes et sont utilisées dans les applications de trou de passage à usage général
- Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues
- Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales
- La tige est plus petite que le diamètre de la mèche
- Ils sont utilisés avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.