Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face1-1/4 po
- Plage de diamètres de face1" - 2.9"
- Longueur de la poignée12 po
- Poids de la tête1-1/2 lb / 24.00 oz
- Plage de poids de la tête1 - 2.9 lb
- Longueur totale12 po
Détails
- Matériau de la poignéeBois
- Matériau de la têteLaiton
- Type de têteFace fixe
- Code PSC5120
- Style d’outilNon-marr