Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face1-7/8 po
- Plage de diamètres de face1" - 2.9"
- Longueur de la poignée15 po
- Poids de la tête5 lb / 80.00 oz
- Plage de poids de la tête3 - 5.9 lb
- Longueur totale15 po
Détails
- Matériau de la poignéeBois
- Matériau de la têteLaiton
- Type de têteFace fixe
- Code PSC5120
- Style d’outilNon-marr