Motion
02647642

Made in USA
02647642

Chariot manuel à cylindre de 47 po AHO; poignée arrière balayée, acier, roues semi-pneumatiques
N° D’ARTICLE MI11673930
N° MFR02647642
Prix1,229.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02647642

Chariot manuel à cylindre de 47 po AHO; poignée arrière balayée, acier, roues semi-pneumatiques
N° D’ARTICLE MI11673930
N° MFR02647642

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,229.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    47 po
  • Largeur totale
    19
  • Diamètre de la roue
    8
  • Largeur de roue
    1-3/4 po

Détails

  • Type de poignée
    Balayé vers l’arrière
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Camion manuel à cylindre
  • Type de roue
    Semi-pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
02647642 02647642 QUATRE ROUES 1 CYLINDRE
  • L’acier est utilisé pour des applications générales et a une résistance élevée à la traction. Il est plus lourd que l’aluminium.