Motion
02995223

Made in USA
02995223

Vis de 1 po, grade 8 Rondelle plate USS en acier allié 1.055 po DI x 2.53 po DE, épaisseur de 0.192 po, fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI11674048
N° MFR02995223
Prix3.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02995223

Vis de 1 po, grade 8 Rondelle plate USS en acier allié 1.055 po DI x 2.53 po DE, épaisseur de 0.192 po, fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI11674048
N° MFR02995223

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1.0550 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~1.0920 po
  • Diamètre extérieur
    2.5300 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    2.4930 po~
  • Taille de la vis
    1
  • Épaisseur
    0.1920 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Dichromate jaune de zinc
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Type
    USS

Aperçu

Description du fabricant
02995223 02995223 1 PO GR8 ZINC USS PLAT L
  • Les rondelles plates USS (United States Standard) sont plus épaisses, ont un diamètre extérieur plus grand et ne s’ajustent pas aussi bien autour des boulons que les rondelles SAE (Society of Automotive Engineers).