Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon3/8 po
- Diamètre du coupe-câble25/32 po
- Largeur de coupe21/64 po
- Diamètre du cou0.4063 po
- Longueur du cou55/64 po
- Longueur totale3-1/4 po
- Diamètre de la tige3/4 po
- Longueur de la tige2-1/16 po
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielEmbout de carbure
- Qualité du matérielC2
- Nombre de dents6
- Type de robinetterie bruteAucun
- Type de dentDécalé
- Ballerines WeldonOui
Aperçu
- Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse
- Il est couramment utilisé sur les matériaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier
- Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
- Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.