Motion
03001740

Made in USA
03001740

Diam 2-7/32 po, 1-3/32 po de largeur, coupe-encoche en T à embout en carbure - Diam cou 1-7/32 po, longueur de cou 1-31/32 po, Diam tige 1-1/4 po, longueur de tige 2-5/16 po, OAL 5-3/8 po, boulon 1-1/4 po, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11674060
N° MFR03001740
Prix1,024.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03001740

Diam 2-7/32 po, 1-3/32 po de largeur, coupe-encoche en T à embout en carbure - Diam cou 1-7/32 po, longueur de cou 1-31/32 po, Diam tige 1-1/4 po, longueur de tige 2-5/16 po, OAL 5-3/8 po, boulon 1-1/4 po, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11674060
N° MFR03001740

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,024.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    1-1/4 po
  • Diamètre du coupe-câble
    2-7/32 po
  • Largeur de coupe
    1-3/32 po
  • Diamètre du cou
    1.2188 po
  • Longueur du cou
    1-31/32 po
  • Longueur totale
    5-3/8 po
  • Diamètre de la tige
    1-1/4 po
  • Longueur de la tige
    2-5/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Nombre de dents
    8
  • Type de robinetterie brute
    Aucun
  • Type de dent
    Décalé
  • Ballerines Weldon
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
03001740 03001740 DENT ÉTAGÉE 1 1/4
  • Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse
  • Il est couramment utilisé sur les matériaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.