Motion
03025616

Made in USA
03025616

Diam 3/4 po x 1/4 po large à pointes en carbure 45° coupe- queue d’aronde; fini TiN, tige Diam 3/8 po, OAL 2-1/4 po, 3 dents
N° D’ARTICLE MI11674069
N° MFR03025616
Prix308.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03025616

Diam 3/4 po x 1/4 po large à pointes en carbure 45° coupe- queue d’aronde; fini TiN, tige Diam 3/8 po, OAL 2-1/4 po, 3 dents
N° D’ARTICLE MI11674069
N° MFR03025616

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix308.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.0200
  • Diamètre de coupe
    0.7500 po
  • Largeur de coupe
    0.2500 po
  • Angle inclus
    45
  • Longueur totale
    2-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Nombre de dents
    3
  • Ballerines Weldon
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
03025616 03025616 3/4X1/4X3/8SH 45DEG É.-U.
  • Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse. Il est couramment utilisé sur les matériaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier.
  • Le nitrure de titane (TiN) est un revêtement polyvalent qui augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux. La résistance à la chaleur et à la dureté permet à l’outil de fonctionner à des vitesses plus élevées que les outils sans revêtement.