Motion
03115458

Made in USA
03115458

Engrenage à émerillon externe 03115458 - 20 DP, 20 ° PA, 41 dents, 3/8 po face, 3/8 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674299
N° MFR03115458
Prix12.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03115458

Engrenage à émerillon externe 03115458 - 20 DP, 20 ° PA, 41 dents, 3/8 po face, 3/8 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674299
N° MFR03115458

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3/8 po
  • Pas diamétral
    20
  • Largeur de la face
    3/8 po
  • Diamètre du moyeu
    47/64 po
  • Diamètre du pas
    2.0500 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    41

Aperçu

Description du fabricant
03115458 03115458 20DP 41T 3/8 BORE STD