Motion
03125192

Made in USA
03125192

Engrenage à émerillon externe 03125192 - 24 DP, 20 ° PA, 36 dents, 1/4 po face, 1/4 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674321
N° MFR03125192
Prix23.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03125192

Engrenage à émerillon externe 03125192 - 24 DP, 20 ° PA, 36 dents, 1/4 po face, 1/4 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674321
N° MFR03125192

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix23.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1/4 po
  • Pas diamétral
    24
  • Largeur de la face
    1/4 po
  • Diamètre du moyeu
    5/8 po
  • Diamètre du pas
    1.5000 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    36

Aperçu

Description du fabricant
03125192 03125192 24DP 36T 1/4 BORE STD