Motion
03515228

Made in USA
03515228

Scie à fentes et à fentes en carbure massif 36 dents 2 po x 0.0313 po, sans revêtement, diam. trou d’arbre 1/2 po, connexion d’arbre, mise à la terre concave
N° D’ARTICLE MI11674745
N° MFR03515228
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03515228

Scie à fentes et à fentes en carbure massif 36 dents 2 po x 0.0313 po, sans revêtement, diam. trou d’arbre 1/2 po, connexion d’arbre, mise à la terre concave
N° D’ARTICLE MI11674745
N° MFR03515228
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou d’arbre
    1/2 po
  • Diamètre de la lame
    2 po

Détails

  • Type de connexion
    Arborescence
  • Caractéristiques
    Mise à la terre concave
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Carbure solide
  • Nombre de dents
    36
  • Configuration de la dent
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
VOITURE SOL 03515228 03515228 2X1/32X1/2 36T
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.