Motion
04152690

Made in USA
04152690

3° Alésoir à petite extrémité de 1/8 po, LOC de 2-1/2 po, fraise conique à bout carré en acier à haute vitesse 3 cannelures - Non revêtu, OAL de 4-1/2 po, Alésoir à tige de 1/2 po, cannelure en spirale, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11675910
N° MFR04152690
Prix81.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
04152690

3° Alésoir à petite extrémité de 1/8 po, LOC de 2-1/2 po, fraise conique à bout carré en acier à haute vitesse 3 cannelures - Non revêtu, OAL de 4-1/2 po, Alésoir à tige de 1/2 po, cannelure en spirale, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11675910
N° MFR04152690

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix81.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    2-1/2 po
  • Longueur totale
    4-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po
  • Petit diamètre d’extrémité
    1/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Type de fin
    Carré
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    3
  • Angle conique par côté
    3.00

Aperçu

Description du fabricant
04152690 04152690 3D 1/8X1/2X2-1/2X4-1/2
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.