Motion
05163043

Made in USA
05163043

Vis n° 4 , DI 0.102 po, rondelle à denture interne en nylon – DE 17/64 po, grade 6/6
N° D’ARTICLE MI11677100
N° MFR05163043
Prix0.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05163043

Vis n° 4 , DI 0.102 po, rondelle à denture interne en nylon – DE 17/64 po, grade 6/6
N° D’ARTICLE MI11677100
N° MFR05163043

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.1020 po
  • Diamètre extérieur maximal
    17/64 po
  • Diamètre extérieur
    17/64 po
  • Taille de la vis
    #4
  • Épaisseur
    0.062 po

Détails

  • Grade
    6/6
  • Comprend
    Rondelle de retenue
  • Matériel
    Nylon
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Type de dent
    Dent interne

Aperçu

Description du fabricant
05163043 05163043 4X.062 RETENUE NYL L
  • Les rondelles de blocage des dents internes ont des dents le long du diamètre intérieur
  • Ils empêchent les têtes d’écrou et de boulon de se desserrer
  • Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion
  • Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est une préoccupation
  • Les rondelles de retenue sont conçues pour maintenir les pièces et les composants en place sur un arbre.