Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.1940 po,4.93 mm
- Diamètre extérieur0.3750 in3/8 in9.53 po / 254,4 mm
- Plage de diamètres extérieurs~0.3750 po
- Taille de la vis#10
- Épaisseur0.0620 in1.57 mm
Détails
- Tolérance du diamètre intérieur-0.005 à 0.005 po
- MatérielNylon
- Qualité du matériel6/6
- Tolérance du diamètre extérieur-0.015 à 0.015 po
- TypeStandard
Aperçu
- Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion. Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est un problème.