Spécifications
Dimensions
- Diamètre/largeur de la tête0.3750 po, 3/8 po
- Longueur sous la tête0.5200 po
- Épaisseur maximale du matériau0.3400 po
- Diamètre maximal du trou0.1800 po
- Diamètre minimum du trou0.1800 po
- Longueur totale0.5800 po
Détails
- MatérielNylon
- Type de tigeFractionnement
- TypeRivet de panneau
Aperçu
- Les rivets de panneau sont insérés dans les trous percés ou prépercés dans les matériaux minces. Ce sont des attaches à pousser qui résistent aux tremblements, aux vibrations, au desserrement et à l’abrasion.
- Les tiges fendues ont deux pieds qui se compressent à travers un trou, puis se replient de l'autre côté de la pièce.