Motion
05169248

Made in USA
05169248

0.093" Hole Diam, 0.595" OAL, Split Shank, Nylon Panel Rivet 0.545" Length Under Head, 0.46" Material Thickness, 0.155" Head Diam
N° D’ARTICLE MI11677212
N° MFR05169248
Prix0.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05169248

0.093" Hole Diam, 0.595" OAL, Split Shank, Nylon Panel Rivet 0.545" Length Under Head, 0.46" Material Thickness, 0.155" Head Diam
N° D’ARTICLE MI11677212
N° MFR05169248

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre/largeur de la tête
    0.1550 po
  • Longueur sous la tête
    0.5450 po
  • Épaisseur maximale du matériau
    0.4600 po
  • Diamètre maximal du trou
    0.0930 po
  • Diamètre minimum du trou
    0.0930 po
  • Longueur totale
    0.5950 po

Détails

  • Matériel
    Nylon
  • Type de tige
    Fractionnement
  • Type
    Rivet de panneau

Aperçu

Description du fabricant
05169248 05169248 .155X.595 POUSSOIR NYL
  • Les rivets de panneau sont insérés dans les trous percés ou prépercés dans les matériaux minces. Ce sont des attaches à pousser qui résistent aux tremblements, aux vibrations, au desserrement et à l’abrasion.
  • Les tiges fendues ont deux pieds qui se compressent à travers un trou, puis se replient de l'autre côté de la pièce.