Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.5000 po, 1/2 po
- Plage de diamètres intérieurs~0.5050 po
- Diamètre extérieur0.6870 po
- Plage de diamètres extérieurs0.6770 po~
- Taille de la vis1/2
- Épaisseur0.0310 po
Détails
- CouleurNaturel
- Fixation standardL-P-410A Type 6/6
- Revêtement de finitionSimple
- Tolérance du diamètre intérieur-0.005 à 0.005 po
- MatérielNylon
- Qualité du matériel6/6
- Tolérance du diamètre extérieur-0.010 à 0.010 po
- TypeStandard
Aperçu
- Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion. Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est un problème.