Motion
05401708

Made in USA
05401708

Vis de 1 po, rondelle plate standard en nylon 6/6 1 po DI x 1-1/4 po DE, 0.062 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11677525
N° MFR05401708
Prix36.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05401708

Vis de 1 po, rondelle plate standard en nylon 6/6 1 po DI x 1-1/4 po DE, 0.062 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11677525
N° MFR05401708

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix36.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1.0000 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~1.0050 po
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    1.2400 po~
  • Taille de la vis
    1
  • Épaisseur
    0.0620 po

Détails

  • Couleur
    Naturel
  • Fixation standard
    L-P-410A Type 6/6
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.005 à 0.005 po
  • Matériel
    Nylon
  • Qualité du matériel
    6/6
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.010 à 0.010 po
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
05401708 05401708 1.0 DI 1.260 T 100PK S
  • Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion. Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est un problème.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon