Motion
05401716

Made in USA
05401716

Vis n° 4 , rondelle plate standard en nylon 6/6 0.12" DI x 0.22" DE, 0.031" d'épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11677526
N° MFR05401716
Prix18.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05401716

Vis n° 4 , rondelle plate standard en nylon 6/6 0.12" DI x 0.22" DE, 0.031" d'épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11677526
N° MFR05401716

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.1200 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~0.1250 po
  • Diamètre extérieur
    0.2200 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    0.2100 po~
  • Taille de la vis
    #4
  • Épaisseur
    0.0310 po

Détails

  • Couleur
    Naturel
  • Fixation standard
    L-P-410A Type 6/6
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.005 à 0.005 po
  • Matériel
    Nylon
  • Qualité du matériel
    6/6
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.010 à 0.010 po
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
05401716 05401716 NO 4 SCW 0,220 DO 100PK
  • Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion. Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est un problème.