Motion
05401815

Made in USA
05401815

Vis de 1/4 po, rondelle plate standard en nylon 6/6 0.26 po DI x 0.687 po DE, épaisseur de 0.062 po, fini uni
N° D’ARTICLE MI11677536
N° MFR05401815
Prix18.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05401815

Vis de 1/4 po, rondelle plate standard en nylon 6/6 0.26 po DI x 0.687 po DE, épaisseur de 0.062 po, fini uni
N° D’ARTICLE MI11677536
N° MFR05401815

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.2600 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~0.2650 po
  • Diamètre extérieur
    0.6870 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    0.6770 po~
  • Taille de la vis
    1/4
  • Épaisseur
    0.0620 po

Détails

  • Couleur
    Naturel
  • Fixation standard
    L-P-410A Type 6/6
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.005 à 0.005 po
  • Matériel
    Nylon
  • Qualité du matériel
    6/6
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.010 à 0.010 po
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
05401815 05401815 NO 1/4 SCW 100PK NYLON
  • Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion. Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est un problème.