Motion
06047484

Made in USA
06047484

Limite de charge de 5,200 lb, diam. filetée de 3/4 po, reprise de 6 po, tronçon en acier et tronçon de Turnbuckle-8-1/4 po de longueur de corps, longueur de cou de 1-1/16 po, longueur fermée de 16 po
N° D’ARTICLE MI11678626
N° MFR06047484
Prix57.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06047484

Limite de charge de 5,200 lb, diam. filetée de 3/4 po, reprise de 6 po, tronçon en acier et tronçon de Turnbuckle-8-1/4 po de longueur de corps, longueur de cou de 1-1/16 po, longueur fermée de 16 po
N° D’ARTICLE MI11678626
N° MFR06047484

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix57.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    8-1/4 po
  • Longueur fermée
    16 po
  • Longueur du cou
    1-1/16 po
  • Longueur du talon
    8 po
  • Longueur de prise en charge
    6 po
  • Diamètre du filetage
    3/4 po
  • Longueur du filetage
    4-1/4 po
  • Taille du filetage
    3/4-10 po

Détails

  • Finition/revêtement de carrosserie
    Sans revêtement
  • Matériau du corps
    Acier
  • Fixation standard
    ASTM F1145-92 Classe C
  • Capacité de charge
    5200 lb
  • Qualité du matériel
    1030
  • Type
    Talon et Talon

Aperçu

Description du fabricant
06047484 06047484 3/4X6 THR.DIA.X8 1/4 T
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
  • Les types de tronçon et de tronçon ont des tiges qui ne sont filetées que sur l’intérieur du corps du tendeur
  • Ils ont des extrémités non filetées et aucun connecteur.