Motion
06047641

Made in USA
06047641

Limite de charge de 10,000 lb, diam. filetée de 1 po, prise de 6 po, tronçon en acier et tronçon de Turnbuckle-8-3/4 po de longueur de corps, longueur de cou de 1-3/8 po, longueur fermée de 18 po
N° D’ARTICLE MI11678628
N° MFR06047641
Prix86.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06047641

Limite de charge de 10,000 lb, diam. filetée de 1 po, prise de 6 po, tronçon en acier et tronçon de Turnbuckle-8-3/4 po de longueur de corps, longueur de cou de 1-3/8 po, longueur fermée de 18 po
N° D’ARTICLE MI11678628
N° MFR06047641

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix86.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    8-3/4 po
  • Longueur fermée
    18 po
  • Longueur du cou
    1-3/8 po
  • Longueur du talon
    9 po
  • Longueur de prise en charge
    6 po
  • Diamètre du filetage
    1 po
  • Longueur du filetage
    5 po
  • Taille du filetage
    1-8 po

Détails

  • Finition/revêtement de carrosserie
    Sans revêtement
  • Matériau du corps
    Acier
  • Fixation standard
    ASTM F1145-92 Classe C
  • Capacité de charge
    10000 lb
  • Qualité du matériel
    1030
  • Type
    Talon et Talon

Aperçu

Description du fabricant
06047641 06047641 1X6X6 THR.DIA.X8 3/4 T
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
  • Les types de tronçon et de tronçon ont des tiges qui ne sont filetées que sur l’intérieur du corps du tendeur
  • Ils ont des extrémités non filetées et aucun connecteur.