Motion
06048409

Made in USA
06048409

Limite de charge de 3,500 lb, diam. filetée de 5/8 po, reprise de 6 po, corps de tendeur en acier de Turnbuckle-7-3/4 po de longueur de corps, longueur de cou de 7/8 po, longueur fermée de 15 po
N° D’ARTICLE MI11678635
N° MFR06048409
Prix27.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06048409

Limite de charge de 3,500 lb, diam. filetée de 5/8 po, reprise de 6 po, corps de tendeur en acier de Turnbuckle-7-3/4 po de longueur de corps, longueur de cou de 7/8 po, longueur fermée de 15 po
N° D’ARTICLE MI11678635
N° MFR06048409

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix27.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    7-3/4 po
  • Longueur fermée
    15 po
  • Longueur du cou
    7/8 po
  • Longueur du talon
    7-1/2 po
  • Longueur de prise en charge
    6 po
  • Diamètre du filetage
    5/8 po
  • Longueur du filetage
    4-1/8 po
  • Taille du filetage
    5/8-11 po

Détails

  • Finition/revêtement de carrosserie
    Sans revêtement
  • Matériau du corps
    Acier
  • Fixation standard
    ASTM F1145-92 Type I Grade 1 Classe B
  • Capacité de charge
    3500 lb
  • Qualité du matériel
    1030
  • Type
    Corps du tendeur

Aperçu

Description du fabricant
06048409 06048409 5/8-11 X6 DIA.X7 7/8L
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
  • Le corps du tendeur loge les raccords d’extrémité filetés
  • Les réglages du corps du tendeur affectent la tension des câbles connectés.