Spécifications
Dimensions
- Longueur du corps8-3/8 po
- Longueur fermée17 po
- Longueur du cou1-3/16 po
- Longueur du talon8-1/2 po
- Longueur de prise en charge6 po
- Diamètre du filetage7/8 po
- Longueur du filetage4-1/2 po
- Taille du filetage7/8-9 po
Détails
- Finition/revêtement de carrosserieSans revêtement
- Matériau du corpsAcier
- Fixation standardASTM F1145-92 Type I Grade 1 Classe B
- Capacité de charge7200 lb
- Qualité du matériel1030
- TypeCorps du tendeur
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
- Le corps du tendeur loge les raccords d’extrémité filetés
- Les réglages du corps du tendeur affectent la tension des câbles connectés.