Motion
06048961

Made in USA
06048961

Limite de charge de 21,400 lb, diam. filetée de 1-1/2 po, reprise de 6 po, corps de tendeur en acier de Turnbuckle-10-1/4 po de longueur de corps, longueur de cou de 2-1/8 po, longueur fermée de 20 po
N° D’ARTICLE MI11678642
N° MFR06048961
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06048961

Limite de charge de 21,400 lb, diam. filetée de 1-1/2 po, reprise de 6 po, corps de tendeur en acier de Turnbuckle-10-1/4 po de longueur de corps, longueur de cou de 2-1/8 po, longueur fermée de 20 po
N° D’ARTICLE MI11678642
N° MFR06048961
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    10-1/4 po
  • Longueur fermée
    20 po
  • Longueur du cou
    2-1/8 po
  • Longueur du talon
    10 po
  • Longueur de prise en charge
    6 po
  • Diamètre du filetage
    1-1/2 po
  • Longueur du filetage
    5-1/2 po
  • Taille du filetage
    1-1/2 - 6 po

Détails

  • Finition/revêtement de carrosserie
    Sans revêtement
  • Matériau du corps
    Acier
  • Fixation standard
    ASTM F1145-92 Type I Grade 1 Classe B
  • Capacité de charge
    21400 lb
  • Qualité du matériel
    1030
  • Type
    Corps du tendeur

Aperçu

Description du fabricant
06048961 06048961 1 1/2X6THR.DIA.X9 3/4
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
  • Le corps du tendeur loge les raccords d’extrémité filetés
  • Les réglages du corps du tendeur affectent la tension des câbles connectés.