Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face3/4 po
- Plage de diamètres de faceMoins de 1 po
- Poids de la tête1/4 lb / 4.00 oz
- Plage de poids de la têteMoins de 1 lb
Détails
- Matériau de la poignéeBois
- Matériau de la têtePlastique
- Type de têteFace remplaçable
- Code PSC5120
- Style d’outilMarteau à tête fendue sans faces